0116 18 00 Gerade Schottverschraubung, 18mm
Legris Gerade Schottverschraubung, 18mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0116 18 00
Rubix:473762
EAN:0820099105192

Produktdetails : 0116 18 00 Gerade Schottverschraubung, 18mm
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 18
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 1
Form: Schottverschraubung Rohr / Rohr
Hülse Material: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.238
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 18
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 1
Form: Schottverschraubung Rohr / Rohr
Hülse Material: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.238
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 240 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 254 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | 116 |
| Rohraußendurchmesser | 27 mm |
| Anschluss 1 | rohr-außendurchmesser (mm): 18 '' |
| Anschluss 2 | rohr-außendurchmesser (mm): 18 |
| Druck | 18 bar |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
210,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
252,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
