Referenzen
Gates:32GSM32FLC90-130
Rubix:3336244
Hersteller:7341-2023-5


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | flansch - o-ring code 61 |
| Rohraußendurchmesser | 51 mm |
Produktdetails : 32GSM32FLC90-130 Pressarmatur DN50
1 1/2" und 2" nicht schälendes Kupplungsdesign für Hochdruck-Spiral-Drahtschläuche für einen Nenndruck von 5000 und 6000 psi. Die Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | flansch - o-ring code 61 |
| Rohraußendurchmesser | 51 mm |
| Anschluss 2 | 32 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
648,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
778,03 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage