1805 10 13 Gerade Einschraubverschraubung, 10mm - R1/4, Edelstahl

Legris Gerade Einschraubverschraubung, 10mm - R1/4, Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1805 10 13
Rubix:69321
Hersteller:1805 10 13
EAN:0820099190136
1805 10 13 Gerade Einschraubverschraubung, 10mm - R1/4, Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Typ1805
Rohraußendurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1805 10 13 Gerade Einschraubverschraubung, 10mm - R1/4, Edelstahl


Anwendung: Flüssigkeitsübertragung, Pneumatik, Automobilindustrie, Petrochemie, Chemie, Offshore-Öl und Gas, Lebensmittelverarbeitung
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 10
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 80
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Viele Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: EDELSTAHL 316L
Menge pro Box: 2
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Hülsenmaterial: EDELSTAHL 316L
Spezifikationen Erfüllt: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: kompatible Materialien, ISO 15156-1/-2/-3: kompatible Materialien
Gewicht: 0.043

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht44 g
Gewicht der Verpackung94 g
Werkstoffedelstahl
Typ1805
Rohraußendurchmesser10 mm
Anschluss 11/4 ''
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73072980
51,36 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
61,63 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen