Referenzen
Parker:3606 56 00
Rubix:1760255
EAN:0820099629124


Technische Zusammenfassung
| Typ | gerade verschraubung (rohr-zu-rohr-verschraubung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/4 '' |
| Werkstoff | messing vernickelt |
Produktdetails : 3606 56 00 EQUAL CONNECTOR 1/4
Anwendung: Lebensmittelverarbeitung, Automobilbau, Medizinische Geräte, Druck, Vernebelung, Schweißroboter
Gehäusematerial: Messing
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 1/4 Zoll (O.D.)
Anschluss 1 Größe: 1/4" (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 1/4 Zoll (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 1/4" (O.D.)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette), Wasser
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Life Sciences
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Rohr-zu-Rohr-Verschraubung
Produkttyp: Push-to-Connect-Verschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (Bitte fragen Sie uns), EC RG: 1935/2004 (Mindestdurchfluss 0,02 l/Std.), FDA 21 CFR (Lebensmittel), USDA NSF H1 (Fett), ASTM B733-04: Autokatalytisch (stromlos)
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,016
Gehäusematerial: Messing
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 1/4 Zoll (O.D.)
Anschluss 1 Größe: 1/4" (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 1/4 Zoll (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 1/4" (O.D.)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette), Wasser
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Life Sciences
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Rohr-zu-Rohr-Verschraubung
Produkttyp: Push-to-Connect-Verschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (Bitte fragen Sie uns), EC RG: 1935/2004 (Mindestdurchfluss 0,02 l/Std.), FDA 21 CFR (Lebensmittel), USDA NSF H1 (Fett), ASTM B733-04: Autokatalytisch (stromlos)
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,016
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 178 g |
| Typ | gerade verschraubung (rohr-zu-rohr-verschraubung) |
| Anschluss 1 | 1/4 '' |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Ausführung | rechte koppeling |
| Rohraußendurchmesser | 12,45 mm |
| Gewindedurchmesser | 12,446 mm |
| Druck | 30 bar |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
94,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen