24GSP42FDLORX90 GSP Armatur GATES, B-Maß 120,9 mm
GlobalSpiral Plus-Kupplungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:24GSP42FDLORX90
Rubix:694314
Hersteller:7347-19496-5
EAN:5414465878138

Produktdetails : 24GSP42FDLORX90 GSP Armatur GATES, B-Maß 120,9 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral-Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
24 Grad Dichtkopf mit O-Ring. Leichte Reihe. 90 Grad Bogen. Die Abmessungen entsprechen ISO 12151-2.
Stärken
DIN-Dichtkopf mit Innengewinde und O-Ring. 24° Außenkonus. Leichte Reihe. 90° Bogen
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1380 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral |
| Anschluss 1 | 1 1/2 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 121 °C |
| Ausführung | fdlorx90 |
| Rohraußendurchmesser | 50 mm |
| Gewindedurchmesser | 52 mm |
| Druck | 420 bar |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
