4G6FJX90M G Armatur GATES, B-Maß 38,9 mm

MegaCrimp-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:4G6FJX90M
Rubix:349410
Hersteller:7103-4713-5
EAN:5414465879616
4G6FJX90M G Armatur GATES, B-Maß 38,9 mm

Technische Zusammenfassung

Typmegacrimp
Anschluss 19/16-18 unf (jic) ''
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4G6FJX90M G Armatur GATES, B-Maß 38,9 mm


MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
JIC 37 Grad Dichtkopf. 90 Grad Bogen. Mittlere Schenkellänge. (Abmessungen für Size -6 bis -20 entsprechen ISO 12151-5).

Stärken

Dichtkopf mit JIC-Innengewinde. 37° Innenkonus. 90° Bogen. Mittlere Schenkellänge.

Anwendungen

Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht170 g
Typmegacrimp
Anschluss 19/16-18 unf (jic) ''
Werkstoffstahl
Ausführungfjx90m
Rohraußendurchmesser6 mm
Gewindedurchmesser14,2875 mm
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73071990
36,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,97 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std