Referenzen
Parker:3606 62 00
Rubix:1760223
EAN:0820099277547


Technische Zusammenfassung
| Typ | verschraubung, push-to-connect rohr-zu-rohr |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/2 '' |
| Werkstoff | messing vernickelt |
Produktdetails : 3606 62 00 EQUAL CONNECTOR 1/2
EQUAL CONNECTOR 1/2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 226 g |
| Typ | verschraubung, push-to-connect rohr-zu-rohr |
| Anschluss 1 | 1/2 '' |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Ausführung | rechte koppeling, push-to-connect x push-to-connect |
| Rohraußendurchmesser | 20,07 mm |
| Druck | 30 bar |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,85 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
70,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen