863111 Kunststoffeinlage 410x180x40mm für Werkstattwagen, leer
Leere Module
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:863111
Rubix:3240667
EAN:3660338177279

Produktdetails : 863111 Kunststoffeinlage 410x180x40mm für Werkstattwagen, leer
Geeignet für die Verwendung mit den Rollcontainern 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467
Leermodul für Zangen
Versionen mit Werkzeug: 880761, 880755, 880757
Versionen mit Werkzeug: 880761, 880755, 880757
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Fächer | 4 |
|---|---|
| Länge | 410 mm |
| Höhe | 180 mm |
| Breite | 40 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,20 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
74,64 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage