9633310075 Werkzeugmodul Schale leer 475x 77x40mm Kst.
1500 ED-70 K-Füllmodul
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1500 ED-70 K
Rubix:1157154
Hersteller:1618687
EAN:4010886826157



Produktdetails : 9633310075 Werkzeugmodul Schale leer 475x 77x40mm Kst.
Das leere Modul Gedore 1500 ED-70 K bietet eine modulare Aufbewahrungslösung für Schubladen mit 400 mm Tiefe. Es besteht aus schlagfestem ABS-Kunststoff und stabilisiert sowie ergänzt die Konfigurationen der 1500 ES-Module in Werkzeugwagen und Werkbänken der Gedore-Serie.
Eigenschaften:
Dieses leere Modul wird quer in die Schublade eingesetzt, in der Regel am hinteren Ende, um die benachbarten 1500 ES-Werkzeugmodule zu fixieren und zu stabilisieren. Dank der Ausführung aus schlagfestem ABS-Kunststoff ist es widerstandsfähig gegenüber den üblichen mechanischen Belastungen im Werkstattalltag. Die schwarze, strukturierte Oberfläche reduziert das Verrutschen und trägt dazu bei, die eingelegten Gegenstände sicher an ihrem Platz zu halten. Im Gegensatz zu Modulen, die für bestimmte Werkzeuggruppen vorgesehen sind, kann dieses Modul frei für unterschiedlichste Anwendungen genutzt werden.
Spezifikationen:
• Referenz: Gedore 1500 ED-70 K
• Abmessungen: B 475 × T 77 × H 40 mm
• Gewicht: 120 g
• Material: Schlagfestes ABS
• Farbe und Ausführung: Schwarz, strukturiert
• Kompatible Schubladentiefe: 400 mm
• Gedore-Kompatibilität: Werkzeugwagen Nr. 2004; Werkbänke Nr. 1502, 1504, 1505 und 1506 XL
Eigenschaften:
Dieses leere Modul wird quer in die Schublade eingesetzt, in der Regel am hinteren Ende, um die benachbarten 1500 ES-Werkzeugmodule zu fixieren und zu stabilisieren. Dank der Ausführung aus schlagfestem ABS-Kunststoff ist es widerstandsfähig gegenüber den üblichen mechanischen Belastungen im Werkstattalltag. Die schwarze, strukturierte Oberfläche reduziert das Verrutschen und trägt dazu bei, die eingelegten Gegenstände sicher an ihrem Platz zu halten. Im Gegensatz zu Modulen, die für bestimmte Werkzeuggruppen vorgesehen sind, kann dieses Modul frei für unterschiedlichste Anwendungen genutzt werden.
Spezifikationen:
• Referenz: Gedore 1500 ED-70 K
• Abmessungen: B 475 × T 77 × H 40 mm
• Gewicht: 120 g
• Material: Schlagfestes ABS
• Farbe und Ausführung: Schwarz, strukturiert
• Kompatible Schubladentiefe: 400 mm
• Gedore-Kompatibilität: Werkzeugwagen Nr. 2004; Werkbänke Nr. 1502, 1504, 1505 und 1506 XL
Stärken
• Stabilisiert die 1500 ES-Module in 400 mm tiefen Schubladen und verhindert ein unbeabsichtigtes Verrutschen
• Lässt den Stauraum vollständig frei, sodass die Konfiguration flexibel an jede Art von Bauteilen oder Verbrauchsmaterial angepasst werden kann
• Das ABS-Material ist schlagfest und beständig gegenüber den in Werkstätten üblichen Flüssigkeiten
• Lässt den Stauraum vollständig frei, sodass die Konfiguration flexibel an jede Art von Bauteilen oder Verbrauchsmaterial angepasst werden kann
• Das ABS-Material ist schlagfest und beständig gegenüber den in Werkstätten üblichen Flüssigkeiten
Anwendungen
Das leere Modul 1500 ED-70 K eignet sich für alle Arbeitsplätze, die mit Werkzeugwagen und Werkbänken der Gedore-Serie ausgestattet sind. Ob in der industriellen Instandhaltung, in der Werkstatt oder in der Produktion – es wird am hinteren Ende der Schublade eingesetzt, um den verbleibenden Freiraum bei teilweise bestückten Modulkonfigurationen auszufüllen. Es eignet sich ideal für Bereiche wie Mechanik, Elektrotechnik, Karosseriebau sowie Gebäude- und Anlagenwartung, um Kleinteile, Verbrauchsmaterialien (Schrauben, Bits, Dichtungen) oder kompakte Messinstrumente übersichtlich aufzubewahren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Anzahl Fächer | 1 |
| Länge | 77 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 475 mm |
| Werkstoff | abs |
| Zolltarifcode | 39211900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen