Referenzen
INA:LS1226
Rubix:18699
Hersteller:0001420340000
EAN:4054369070798


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 2,75 mm |
Produktdetails : LS 1226 (INA) Laufscheibe INA
Passend für Axialnadelkränze der Serie K811.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 3x26x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 2,75 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | ls |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen