Referenzen
INA:LS1528
Rubix:18700
Hersteller:0000550000000
EAN:4012802576924


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 2,75 mm |
Produktdetails : LS 1528 (INA) Laufscheibe INA
Passend für Axialnadelkränze der Serie K811.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 3x28x28 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 2,75 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | ls |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
39,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std