Referenzen
INA:LFS52-RB
Rubix:25902
Hersteller:0008197000000




Produktdetails : LFS52-RB Laufrollentragschiene
Tragschiene LFS, Vollprofil, mit zwei Laufwellen
Tragschiene LFS, Vollprofil, mit zwei Laufwellen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4600 g |
|---|---|
| Typ | lfs52-rb laufrollentragschiene |
| Länge | 6000 mm |
| Breite | 52 mm |
| Höhe | 34 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,13 € exkl. MwSt.
/ 0,1
31,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
