LFSR32-100/90-ST Laufrollentragschiene gebogen
Laufrollentragschiene gebogen
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:LFSR32-100/90-ST
Rubix:25884
Hersteller:0096281690000

Produktdetails : LFSR32-100/90-ST Laufrollentragschiene gebogen
Tragschiene LFSR..St, Vollprofil-Rundbogen
Tragschiene LFSR..St, Vollprofil-Rundbogen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Typ | lfsr32-100/90-st laufrollentragschiene gebogen |
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
943,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.132,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
