DUOXPAND 10X100 T FUS Langschaftdübel
Langschaftdübel DuoXpand
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:574823
Rubix:3832013
Hersteller:DuoXpand 10 x 100 T FUS
EAN:4048962538564

Dokumente
Produktdetails : DUOXPAND 10X100 T FUS Langschaftdübel
Mit cleverem Biss verankern
• Clevere Kombination aus Design und Material für materialschonenden Biss im Baustoff
• Spreizelement mit zwei Verankerungstiefen für flexiblen Einsatz
• Zugelassene Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Beton und Mauerwerk
• Seitliche Rippen verhindern Mitdrehen im Bohrloch für funktionssichere Montage
• Vormontierte Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf und angeformter Unterlegscheibe
Der fischer Langschaftdübel DuoXpand mit zwei Verankerungstiefen ist mit der fischer Sechskant-Sicherheitsschraube für Mehrfachbefestigungen von nichttragenden Systemen in Beton, Mauerwerk und Porenbeton zugelassen. Durch seine spezielle Lamellengeometrie und der Materialkombination verspreizt sich der Dübel optimal und materialschonend im jeweiligen Baustoff. Der DuoXpand ohne breiten Dübelrand mit der Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe ist besonders für die Befestigung von Handläufen, Geländern und Stahltüren geeignet.
Funktion:
• Der DuoXpand ist geeignet für die Durchsteckmontage
• In Vollbaustoffen garantiert das abgestimmte Produktdesign eine gleichmäßige Lastverteilung in den Untergrund
• Im Lochsteinmauerwerk spreizen die Lamellen am Steinsteg und bilden im Hohlraum einen Hinterschnitt aus. Die Dübelgeometrie gewährleistet eine materialschonende Krafteinleitung, somit werden poröse Steinstege nicht zerstört
• Besonders geeignet für die Befestigung von Metallkonstruktionen
Stärken
• Die abgestimmte Kombination aus Design und Material beißt sich perfekt in alle Baustoffe und ermöglicht den universellen Einsatz
• Die spezielle Lamellengeometrie verspreizt sich materialschonend im jeweiligen Baustoff. Dies vermeidet Brüche in porösen Baustoffen und ermöglicht randnahe Verankerungen
• Der graue Grundkörper aus hochwertigem Nylon bietet starken Halt, während die rote Materialkomponente für Flexibilität und optimales Aufspreizen sorgt
• Die Europäische Technische Bewertung (ETA-21/0324) für Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen gewährleistet sicheren Halt in allen Baustoffklassen
• DuoXpand 10 in den Längen 80, 100, 180 und 200 mm ist geeignet für die Verankerung unter seismischer Einwirkung in Mauerwerk aus Hohl- oder Lochsteinen (ETA-22/0186)
• Die vormontierte Sicherheitsschraube ist perfekt auf den Dübel abgestimmt und sorgt für Zeitersparnis bei der Montage
Anwendungen
• Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Metall
• Fenster
• Tore und Türen
• Garderoben
• Küchenhängeschränke
• Kanthölzer
• Balken
• TV-Konsolen
• Wandbekleidungen
• Metallwinkel
• Metallhalterungen
• Kabelkanäle
• Kabelrinnen
Technische Informationen
Attribute
| Bohrerdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Typ | duoxpand |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,78 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
113,74 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage





