Referenzen
Fischer:078660
Rubix:3832346
Hersteller:MS 6 x 22
EAN:4006209786604





Produktdetails : MS 6X22 Messingdübel
Der Messing-Spreizdübel mit metrischem Gewinde
• Schnelle Montage durch kompakte Bauform
• Kein Mitdrehen durch rutschhemmende Oberflächenstruktur
• Flexibilität durch Verwendung handelsüblicher Schrauben und Gewindestangen
• Oberflächenbündige Demontage möglich
Der fischer Messingdübel MS ist ein Spreizdübel aus Messing für die Aufnahme eines metrischen Gewindes. Der Spezialdübel wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube oder der Gewindestange spreizt der Messingdübel auf und verankert sich gegen die Bohrlochwand. Der fischer Messingdübel MS ist vor allem geeignet für die Befestigung von Regalen, Durchlauferhitzern und Aggregaten in Vollbaustoffen.
Funktion:
• Der Messingdübel MS ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage
• Das Eindrehen der metrischen Schraube spreizt den Messingdübel im vorderen Bereich auf und verankert ihn dadurch sicher im Untergrund
• Bestimmung der Schraubenlänge bei bündiger Dübelmontage: Dübellänge + Dicke des Anbauteils = mind. Schraubenlänge
• Geeignet für metrische Schrauben und Gewindebolzen
• Gegebenenfalls den Messingdübel durch Eindrehen der Gewindeschraube leicht vorspreizen
Stärken
• Die kompakte Bauweise des Messingdübels reduziert den Bohraufwand und sorgt so für eine schnelle Montage
• Die spezielle Oberflächenstruktur des MS verhindert das Mitdrehen im Bohrloch. Dadurch wird mehr Montagesicherheit erreicht
• Das Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher metrischer Schrauben oder Gewindestangen und ermöglicht die oberflächenbündige Demontage und Wiederverwendbarkeit des Befestigungspunktes. Dadurch wird eine hohe Flexibilität erreicht
Anwendungen
• Kellerregale
• Unterkonstruktionen aus Holz und Metall
• Durchlauferhitzer
• Aggregate
• Schaltschränke
• Gardinenschienen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 90x90x45 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 364 g |
| Bohrerdurchmesser | 8 mm |
| Länge | 22 mm |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Werkstoff | messing |
| Typ | messingdübel ms |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,34 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
61,61 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage