860002 Push-In drehbare Winkelverschraubung 6-G1/4 IG

L-STECKVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE, ZYLINDRISCH, DREHBAR

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:860002
Rubix:3236161
EAN:3660338149580
860002 Push-In drehbare Winkelverschraubung 6-G1/4 IG

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Anschluss 1g1/4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 860002 Push-In drehbare Winkelverschraubung 6-G1/4 IG


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die spezifische Mecaline-Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Push-In drehbare Winkelverschraubung 6-G1/4 IG

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Anschluss 1g1/4
Profilinnengewinde
Anschluss 26
18,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
21,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen