Referenzen
IMI Norgren:430601600
Rubix:306604


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing entsprechend ot 58 uni 5705; vernickelt (falls nicht anders angegeben) |
|---|---|
| Anschluss 1 | rohr-/schlauchanschluss ø 16 mm außen |
Produktdetails : 430601600 T-Verbindung 16 Klemmring
T-Verbindung 16 Klemmring
T-Verbindung 16 Klemmring
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing entsprechend ot 58 uni 5705; vernickelt (falls nicht anders angegeben) |
|---|---|
| Anschluss 1 | rohr-/schlauchanschluss ø 16 mm außen |
| Profil | klemmringverschraubungen, serie 43 |
| Anschluss 2 | rohr-/schlauchanschluss ø 16 mm außen |
| Typ | t-verbindung |
| Rohrdurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen