854.018-10 L-Steckverschr.>metallica< drehbar, G1/8 a., Schlauch-Ø 10
L-Steckverschraubung metallica
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:854.018-10
Rubix:1632824
Hersteller:136776
EAN:4047322508230

Dokumente
Produktdetails : 854.018-10 L-Steckverschr.>metallica< drehbar, G1/8 a., Schlauch-Ø 10
L-Steckverschraubung »metallica«, drehbar, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/8 a. |
| Profil | drehbar (swivel type) |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 10 mm |
| Typ | l-steckverschraubung metallica |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
