M01470618 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 6 - R1/8 Pneufit C
Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 6 - R1/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:M01470618
Rubix:305891
Hersteller:M01470618


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse: pbt; dichtungen: nbr (silikonfrei); gewindeteile/metallelemente: vernickeltes messing; entriegelungshülse + stützring: pom; sicherungsring: edelstahl; gewindeabdichtung: chemiseal g 175 |
|---|---|
| Anschluss 1 | iso r r1/8 male thread |
Produktdetails : M01470618 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 6 - R1/8 Pneufit C
Drehbare Winkeleinschraubverschraubung 6 - R1/8 Pneufit C
DREHBARE WINKELEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 6 - R1/8 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse: pbt; dichtungen: nbr (silikonfrei); gewindeteile/metallelemente: vernickeltes messing; entriegelungshülse + stützring: pom; sicherungsring: edelstahl; gewindeabdichtung: chemiseal g 175 |
|---|---|
| Anschluss 1 | iso r r1/8 male thread |
| Profil | 90° schwenkwinkel (adapter) |
| Anschluss 2 | push-in fitting for tube od 6 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 105 ) Arbeitstagen