858829 L-Steckverschraubung, AG, drehbar, 10-1/8R

L-STECKVERSCHRAUBUNG KOMPAKT, DREHBAR, AUßENGEWINDE KONISCH MIT GEWINDEBESCHICHTUN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:858829
Rubix:3049169
EAN:3660338138997
858829 L-Steckverschraubung, AG, drehbar, 10-1/8R

Technische Zusammenfassung

Gewindeartkegelförmig
Anschluss 1r1/8
Anschluss 210
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 858829 L-Steckverschraubung, AG, drehbar, 10-1/8R


Gehäuse aus Technopolymer. Maximaler Arbeitsdruck: 15 bar. Industrielles Vakuum -100 kpa. Betriebstemperatur: -20 bis +80°C.

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartkegelförmig
Anschluss 1r1/8
Anschluss 210
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
21,30 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
25,56 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage