3.DM.25040 Kurzhubzylinder/doppeltwirk. Magnet/Kolben-Ø25/Hub 40/G1/8
Kurzhubzylinder doppelwirkend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:3.DM.25040
Rubix:343930
Hersteller:105916
EAN:4047322070461

Dokumente
Produktdetails : 3.DM.25040 Kurzhubzylinder/doppeltwirk. Magnet/Kolben-Ø25/Hub 40/G1/8
Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 12, Hub 5, M5, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CSpeziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnetkolben.Für gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 266 g |
|---|---|
| Typ | kurzhubzylinder |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,85 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
