NEBU-M12G5-K-2.5-LE5 Verbindungsleitung, Bauform NEBU
Verbindungsleitung, Bauform NEBU
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:NEBU-M12G5-K-2.5-LE5
Rubix:424867
Hersteller:541330
EAN:4052568050214

Produktdetails : NEBU-M12G5-K-2.5-LE5 Verbindungsleitung, Bauform NEBU
Verbindungsleitung NEBU-M12G5-K-2.5-LE5 für Zylinderschalter, Positionstransmitter, Druckschalter, Flow-Sensoren, optische und induktive Sensoren. Entspricht Norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Leitungseigenschaft=Standard, Prüfbedingungen Leitung=(* Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm, * Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, Prüfbedingungen auf Anfrage, * Prüfbedingungen auf Anfrage), Betriebsspannungsbereich AC=0 - 60 V, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 60 V
Technische Informationen
Attribute
| Typ | nebu verbindungsleitung |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen