9111000040 Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M4

Kurzer Stufenbohrer HSS M4 DL 90d.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:11000040, 9111000040
Rubix:1553186
Hersteller:4317784267403
EAN:4317784267403
9111000040 Kurzstufenbohrer HSS M4 DL 90G. FORMAT

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung4,3 mm
Gesamtlänge79 mm
Schnittlänge37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9111000040 Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M4


Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M4 FORMAT
Kurzstufenbohrer 90° für Durchgangsbohrungen Ausführung: Senkwinkel 90°, fein. Anwendung: Für Schrauben-Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273 und Schraubenkopfsenkungen 90°. Form A und B nach DIN 74, Teil 1. Für Schrauben nach DIN 963 und DIN 964. Besonders für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung4,3 mm
Gesamtlänge79 mm
Schnittlänge37 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
19,05 exkl. MwSt.
/ Stück
22,86 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen