LATZHOSE KÜBLER BODYFORCE KBBL/SW 25 PP605509225
KÜBLER BODYFORCE Latzhose 3125
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:3125 5302-4699-25
Rubix:2704983
EAN:4053813495842

Produktdetails : LATZHOSE KÜBLER BODYFORCE KBBL/SW 25 PP605509225
Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik
● Material: 65 % Polyester, 35 % Polyester
● Gewicht: 260 g/m²
● Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
● 2 Seitentaschen mit großem Eingriff
● 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette
● Latztasche mit Patte und Klette, zusätzliche Stifttasche
● Elastische Träger mit schlagfesten und hitzebeständigen Kunststoffsteckschließen
● Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
● Rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche
● Links: Schenkeltasche mit Patte, Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA®
● Von oben befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA® mit Reißverschluss und nach innen gedrehter Spirale, Zippergarage, zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit KÜBLER Knieschutzpolster
● FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit
● Schlitz mit Reißverschluss
● Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung
● Ergonomisch geformte, griffige Zipper
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik, Automobilbranche, Maschinenbau
● Material: 65 % Polyester, 35 % Polyester
● Gewicht: 260 g/m²
● Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
● 2 Seitentaschen mit großem Eingriff
● 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette
● Latztasche mit Patte und Klette, zusätzliche Stifttasche
● Elastische Träger mit schlagfesten und hitzebeständigen Kunststoffsteckschließen
● Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
● Rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche
● Links: Schenkeltasche mit Patte, Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA®
● Von oben befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA® mit Reißverschluss und nach innen gedrehter Spirale, Zippergarage, zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit KÜBLER Knieschutzpolster
● FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit
● Schlitz mit Reißverschluss
● Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung
● Ergonomisch geformte, griffige Zipper
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik, Automobilbranche, Maschinenbau
kornblumenblau/schwarz, Größe 25
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 25 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,16 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Farbe
Größe
25
