1608-559-13 GR.52N KÖNIGSBLAU/SCHWARZ Latzhose und Kniepolstertaschen, 65% PE, 35% BW
BP Workwear® Latzhose königsblau/schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1608 559 13 52N
Rubix:1539966
EAN:4010365866414

Produktdetails : 1608-559-13 GR.52N KÖNIGSBLAU/SCHWARZ Latzhose und Kniepolstertaschen, 65% PE, 35% BW
Work und Wash Latzhose königsblau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 52 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Grammatur | 245 g/m² |
| Herkunftsland | AM |
| Zolltarifcode | 62034331 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,73 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage