KPGU08-00 Steckverbindung, Reinraum

KPGH Clean One-Touch-Stecker

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KPGU08-00
Rubix:2175142
Hersteller:KPGU08-00
EAN:3618036072013
KPGU08-00 Steckverbindung, Reinraum

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Anschluss 10
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KPGU08-00 Steckverbindung, Reinraum


Bei der Serie KP handelt es sich um One-Touch-Armaturen für Reinraum-Abblasanlagen und Antriebsluftsysteme. Die KP-Serie ist völlig ölfrei und die Bereiche mit Flüssigkeitskontakt sind nicht metallisch. Die Teile werden in einem Reinraum gereinigt, montiert und doppelt verpackt. Die Kunststoffteile der One-Touch-Serie KPQ/KPG (für Luftleitungen in Antriebssystemen) bestehen aus Polypropylen.
KPQU/KPGU, Steckverbindung, Reinraum - Verzweigung "Y", Steckverbindung "Y"

Stärken

Saubere One-Touch-Anschlüsse
Für Luftleitungen im Antriebssystem

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17 g
Werkstoffmessing
Anschluss 10
Anschluss 28
Max. Temperatur80 °C
Rohrdurchmesser8 mm
12,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,10 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage