843.018-4 ES L-Steckverschr., drehbar, G1/8 a., Schlauch-Ø 4, ES 1.4404
L-Steckverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:843.018-4 ES
Rubix:1633000
Hersteller:135124
EAN:4047322493321

Dokumente
Produktdetails : 843.018-4 ES L-Steckverschr., drehbar, G1/8 a., Schlauch-Ø 4, ES 1.4404
L-Steckverschraubung, drehbar, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404. Für den Einsatz in aggressiven Umgebungen und bei korrosiven Medien, welche sowohl in der Chemie- und Lebensmittelindustrie als auch im Bereich Verpackung, Druckerei und Seefahrt zum Einsatz kommen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4404 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,94 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
