CDQ2A32TF-150DCMZ Kompaktzylinder

Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CDQ2A32TF-150DCMZ
Rubix:2190196
Hersteller:CDQ2A32TF-150DCMZ
EAN:3618035843010
CDQ2A32TF-150DCMZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDQ2A32TF-150DCMZ Kompaktzylinder


Unsere CQ2-Reihe von Kompaktzylindern wurde von Grund auf neu gestaltet, um Ihnen mehr Vorteile, Leistung und zusätzliche Optionen zu bieten. Der größte Unterschied zur vorherigen Produktreihe ist das komplett überarbeitete Design des Zylinderkörpers. Dadurch werden die Montagemöglichkeiten verbessert und das Gewicht je nach gewähltem Modell um 5 bis 13 % reduziert. Alle CQ2-Zylinder mit Bohrungen zwischen Ø 32 und 200 mm sind nun mit Gleitnuten auf jeder der vier Seiten ausgestattet. Dadurch sind keine Befestigungen mehr erforderlich, um die Sensoren zu montieren. Bei Bohrungen zwischen Ø 12 und 15 mm sind auf zwei Seiten Gleitnuten eingebaut. Die Baureihe wurde für den Betrieb mit einem statischen Dual-View-Detektor konzipiert. Die Einstellung der Montageposition kann somit dank der Anzeige, die den Einsatzbereich signalisiert, fehlerfrei durchgeführt werden. Dadurch werden versehentliche Beschädigungen vermieden und die Sicherheit und Hygiene bei der Installation und Wartung verbessert.

Technische Informationen


Attribute
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub150 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstoffaluminium (hart eloxiert)
Bohrungsdurchmesser32 mm
87,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,93 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage