CQMB32TF-30 Kompaktzylinder

Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CQMB32TF-30
Rubix:2192390
Hersteller:00268216
CQMB32TF-30 Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CQMB32TF-30 Kompaktzylinder


Der CQM ist ein kompakter Zylinder, der mit einer Führungsstange und einer Platte ausgestattet ist. Die Serie ist in den Bohrungsgrößen 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm erhältlich. Die nicht rotierende Genauigkeit beträgt 0,2 oder weniger. Bei der Serie CQM kann ein Werkstück direkt auf der Werkzeugplatte befestigt werden. Die Automatikschalter sind auch bei eingefahrener Platte montierbar/entfernbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht297 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub30 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
89,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,17 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage