Referenzen
SMC:CQMB12-25
Rubix:2186940
Hersteller:CQMB12-25

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : CQMB12-25 Kompaktzylinder
Der CQM ist ein kompakter Zylinder, der mit einer Führungsstange und einer Platte ausgestattet ist. Die Serie ist in den Bohrungsgrößen 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm erhältlich. Die nicht rotierende Genauigkeit beträgt 0,2 oder weniger. Bei der Serie CQM kann ein Werkstück direkt auf der Werkzeugplatte befestigt werden. Die Automatikschalter sind auch bei eingefahrener Platte montierbar/entfernbar.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x52x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 68 g |
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,51 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage