Referenzen
SMC:CDQMB20-50
Rubix:2191246
Hersteller:CDQMB20-50
EAN:3618035802901

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Dokumente
Produktdetails : CDQMB20-50 Kompaktzylinder
Der CQM ist ein kompakter Zylinder, der mit einer Führungsstange und einer Platte ausgestattet ist. Die Serie ist in den Bohrungsgrößen 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm erhältlich. Die nicht rotierende Genauigkeit beträgt 0,2 oder weniger. Bei der Serie CQM kann ein Werkstück direkt auf der Werkzeugplatte befestigt werden. Die Automatikschalter sind auch bei eingefahrener Platte montierbar/entfernbar.
Kompaktzylinder mit Führungsstange
-Bohrungsgrößen (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Standardhübe (mm): 5 bis 100
-4-fache seitliche Belastbarkeit des CQ2K
-Rotationsunabhängige Genauigkeit 0,2 oder weniger
Magnet: D (Eingebaut)
Befestigung: B [Durchgangsbohrung (Standard)]
Bohrungsgröße: Ø20 mm
Anschlussgewinde: M Gewinde
Rc:
Hub: 50 mm
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m
Anzahl: 2 Stk.
-Bohrungsgrößen (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Standardhübe (mm): 5 bis 100
-4-fache seitliche Belastbarkeit des CQ2K
-Rotationsunabhängige Genauigkeit 0,2 oder weniger
Magnet: D (Eingebaut)
Befestigung: B [Durchgangsbohrung (Standard)]
Bohrungsgröße: Ø20 mm
Anschlussgewinde: M Gewinde
Rc:
Hub: 50 mm
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m
Anzahl: 2 Stk.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x92x36 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 258 g |
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,57 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage