Referenzen
SMC:CDQ2B32TF-5DZ
Rubix:2180403
Hersteller:00716912
EAN:3618035825948

Dokumente
Produktdetails : CDQ2B32TF-5DZ Kompaktzylinder
Nach einer Überprüfung unserer beliebten CQ2-Kompaktzylinder-Serie haben unsere F&E-Ingenieure die gesamte Zylinderreihe völlig neu gestaltet, um Ihnen noch mehr Leistungsvorteile und mehr Zylinderoptionen zu bieten. Der Hauptunterschied zwischen der neuen CQ2-Reihe und dem alten Modell ist das völlig neu gestaltete Gehäuse, das verbesserte Möglichkeiten für die Montage von Autoschaltern sowie eine allgemeine Gewichtsreduzierung des Zylinders von 5 bis 13 % je nach Modell bietet. Alle CQ2-Zylinder von Ø 32 bis 200 mm sind jetzt mit Einschubnuten ausgestattet, die Autoschalter auf allen vier Zylinderseiten aufnehmen können, ohne dass Autoschalterhalterungen erforderlich sind. Für kleinere Bohrungsgrößen zwischen Ø 12 und 25 mm wurden in das neue Gehäusedesign ebenfalls Einschubnuten integriert, die die Aufnahme von Autoschaltern ohne Halterung auf zwei Oberflächen ermöglichen. Der integrierte Autoschalterkanal wurde für die Verwendung mit unseren einfach einzustellenden, zweifarbigen Halbleiter-Automatikschaltern entwickelt und gewährleistet einen umfassenden Schutz gegen mögliche versehentliche Beschädigungen sowie verbesserte Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen sowohl bei der Installation als auch bei Wartungsarbeiten.
C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik
Stärken
Doppeltwirkende, einfachwirkende, kompakte Zylinder
Autoschalterfähig
Autoschalterfähig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45x50x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 140 g |
| Typ | standard |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen