Referenzen
IMI Norgren:RA/192125/MX/40
Rubix:281305


Technische Zusammenfassung
| Typ | ra/192125/mx/40 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 125 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
Produktdetails : RA/192125/MX/40 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ra/192125/mx/40 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 125 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | profilrohr: aluminium eloxiert; enddeckel: aluminiumdruckguss; kolbenstange: edelstahl |
| Bohrungsdurchmesser | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
360,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
433,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen