CDQ2KB25-15DMZ Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CDQ2KB25-15DMZ
Rubix:2184999
Hersteller:CDQ2KB25-15DMZ
CDQ2KB25-15DMZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDQ2KB25-15DMZ Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.

Stärken

-Doppelt wirkender, kompakter Zylinder mit einfacher Kolbenstange
Autoschalterfähig

Technische Informationen


Attribute
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub15 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
67,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,57 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage