Referenzen
SMC:CVQB40-75M-5MUB
Rubix:2204606
Hersteller:CVQB40-75M-5MUB

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 75 mm |
Dokumente
Produktdetails : CVQB40-75M-5MUB Kompaktzylinder
CVQ, Kompaktzylinder mit Elektromagnetventil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 770 g |
|---|---|
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 75 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
199,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
239,12 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage