Referenzen
IMI Norgren:RA/192032/MX/25
Rubix:280702
Hersteller:RA/192032/MX/25


Technische Zusammenfassung
| Typ | iso-kompaktzylinder, doppeltwirkend, magnetischer kolben, innengewinde in der kolbenstange, pufferdämpfung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : RA/192032/MX/25 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | iso-kompaktzylinder, doppeltwirkend, magnetischer kolben, innengewinde in der kolbenstange, pufferdämpfung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen