CDQ2B16-20DCMZ Kompaktzylinder

Kompaktzylinder CDQ2B

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CDQ2B16-20DCMZ
Rubix:2179672
Hersteller:CDQ2B16-20DCMZ
CDQ2B16-20DCMZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDQ2B16-20DCMZ Kompaktzylinder


Unsere Baureihe der CQ2-Kompaktzylinder wurde komplett neu gestaltet, um mehr Vorteile, verbesserte Leistung und zusätzliche Optionen zu bieten. Der Hauptunterschied gegenüber der vorherigen Baureihe ist ein vollständig überarbeitetes Zylinderkörperdesign. Dies verbessert die Montagemöglichkeiten und reduziert die Masse je nach gewähltem Modell um 5 bis 13%. Alle CQ2-Zylinder mit Durchmessern von 32 bis 200mm sind jetzt an jeder der vier Seiten mit Führungsnuten versehen. Dadurch sind separate Sensorbefestigungsteile nicht mehr erforderlich. Bei Durchmessern von 12 bis 15mm sind die Führungsnuten auf zwei Seiten integriert. Die Serie wurde für den Betrieb mit einem stationären Sensor mit dualer Sichtanzeige ausgelegt. Auf diese Weise kann die Montageposition dank der Hubweganzeige fehlerfrei eingestellt werden. Dies trägt dazu bei, versehentliche Beschädigungen zu verhindern und verbessert die Sicherheit und Hygiene bei Montage- und Wartungsarbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub20 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Bohrungsdurchmesser16 mm
43,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,45 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage