ADN-100-10-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN
ADN Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:ADN-100-10-A-P-A
Rubix:424699
Hersteller:536374
EAN:4052568171636

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder adn |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Produktdetails : ADN-100-10-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN
Kompaktzylinder ADN-100-10-A-P-A nach ISO 21287, für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M16x1,5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADN-100-10-A-P-A nach ISO 21287, für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M16x1,5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2231,6 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder adn |
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
196,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen