40X50.7X4 OMS-MRPR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR-PR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49008897
Rubix:3218269
Hersteller:OMS-MRPR 40 X 50,70 X 4 X 5,30 PTFE B602

Produktdetails : 40X50.7X4 OMS-MRPR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR-PR
Asymmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Integrierte Druckentlastungsfunktion Haftsitz am Außendurchmesser
Stärken
Hohe Verschleissfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50,7 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
| Ausführung | oms-mrpr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
