25X40X10 N100 NBR 90 109 -IV- Nutring Reihe N100 Industry Pack
Symmetrische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:17762
Rubix:3216465
Hersteller:17762

Produktdetails : 25X40X10 N100 NBR 90 109 -IV- Nutring Reihe N100 Industry Pack
Symmetrisch Scharfe, gestochene Dichtkante
Nutring N 100 90 NBR 109
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Ausführung | n100 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.394,91 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
1.673,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
