80X95.1X5.9 OMS-MR PTFE C104 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49039867
Rubix:3218169
Hersteller:OMS-MR 80 X 95,10 X 5,90 X 7,50 PTFE C104


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Produktdetails : 80X95.1X5.9 OMS-MR PTFE C104 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Der zweiteiliger Dichtsatz besteht aus einem Profilring aus PTFE mit einem O-Ring als Vorspannelement.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe c104 |
| Ausführung | oms-mr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen