Referenzen
Dichtomatik:67196993
Rubix:2328491
Hersteller:67196993
Produktdetails : 32X44X7 N21 NBR 90 Nutring N21
Symmetrisch Einfach wirkend Zurückgesetzte Dichtkanten
Stärken
Gute statische und dynamische Dichtheit Einfache Schnappmontage Breiter Einsatzbereich (als Kolben- oder Stangendichtung)
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Höhe | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

