70X85.1X5.9 OMS-MR PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MR 70 X 85,10 X 5,90 X 7,50 PTFE B602
Rubix:3217884
Hersteller:24245800


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Produktdetails : 70X85.1X5.9 OMS-MR PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Der zweiteiliger Dichtsatz besteht aus einem Profilring aus PTFE mit einem O-Ring als Vorspannelement.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
| Ausführung | oms-mr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen