Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:N 60 X 84 X 12 X 12 90 NBR 109
Rubix:3216236
Hersteller:16827

Produktdetails : 60X84X12 N NBR 90 109 Nutring Reihe N
Symmetrisch Plan gestochene Dichtkante
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 84 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Ausführung | n |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
