CQ2A25-25D Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CQ2A25-25D
Rubix:2177991
Hersteller:CQ2A25-25D
EAN:3618035700580
CQ2A25-25D Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CQ2A25-25D Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
-Doppeltwirkend, einfache Stange, kompakter Zylinder
-Bohrungsgrößen (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Normhubbereich (mm): 5 bis 100
-Anschlussgewinde: M (12 bis 25 Bohrung); Rc, NPT oder G (32 bis 100 Bohrung)
-Kann kleine Autoschalter auf 4 Flächen montieren.

Magnet: Keiner
Befestigung: A (beide Enden mit Gewinde)
Typ: Standard
Bohrungsgröße: Ø25 mm
Anschlussgewinde Typ: Rc

Schmiermittelfunktion: Ohne stabile Schmierfunktion
Hub: 25
Gehäuseoption: Standard [Stangenkopf-Innengewinde]
Automatik-Schaltrille: Keine, auch für 12-25 Bohrung ohne Magnet
Befestigungsbolzen: Keine
Stangenkopfhalterung: Keine
Autoschalter: Kein Schalter
Leitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m oder ohne Schalter
Anzahl: 2 Stück
Stangenende Optionen: Keine
Temperaturbeständigkeit: Keine
Niedrige Geschwindigkeit: Keine
Hergestellt aus Edelstahl: Keine
Fluorgummi-Dichtung: Keine

Stärken

-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich

Technische Informationen


Attribute
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub25 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
35,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,82 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage