CQ2B12-5D Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CQ2B12-5D
Rubix:1476612
Hersteller:CQ2B12-5D
EAN:3618035695411
CQ2B12-5D Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typstandard
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CQ2B12-5D Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, einseitiger Kolbenstangen-Konfigurator

Stärken

-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x26x25 mm
Bruttogewicht29 g
Typstandard
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub5 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84123100
19,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen