Referenzen
IMI Norgren:RM/192080/M/80
Rubix:281074


Technische Zusammenfassung
| Typ | rm/192080/m/80 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
Produktdetails : RM/192080/M/80 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/192080/m/80 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | eloxiertes aluminium |
| Bohrungsdurchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
503,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
604,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 28 ) Arbeitstagen