ECDUK32-15D Pneumatikzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:ECDUK32-15D
Rubix:2196889
ECDUK32-15D Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub15 mm
Typeinfacher stangenzylinder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ECDUK32-15D Pneumatikzylinder


Der einfachstangenbetätigte, doppeltwirkende Zylinder der Serie CU mit freier Montage spart Platz und ermöglicht eine direkte und präzise Montage. Er ist in Bohrungsgrößen von 6 mm bis 32 mm mit Hublängen von bis zu 50 mm erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, freie Montagemöglichkeiten, versenkte Schaltereinbaurillen und Gummipuffer als Standard.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht31 g
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub15 mm
Typeinfacher stangenzylinder
HerkunftslandJP
109,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,89 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage