Referenzen
SMC:CQ2B40-15DZ
Rubix:2181300
Hersteller:CQ2B40-15DZ
EAN:3618035689977

Technische Zusammenfassung
| Typ | doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
Dokumente
Produktdetails : CQ2B40-15DZ Kompaktzylinder
SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik
Stärken
-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich
Automatikschaltung möglich
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x57x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 226 g |
| Typ | doppeltwirkend |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,88 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage