CQ2B25-50DM Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CQ2B25-50DM
Rubix:2180599
Hersteller:CQ2B25-50DM
EAN:3618035691918
CQ2B25-50DM Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CQ2B25-50DM Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik

Stärken

-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x95x40 mm
Bruttogewicht227 g
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub50 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandCN
47,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,28 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage